Drukspuit 1

Artikelnummer: 083517 1
op aanvraag
Op voorraad
3.454 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1 l
Maximale werkdruk 3 bar
Materiaal afdichting Viton
Materiaal spraykop PA
Materiaal spuitnippel Messing
Producttype Sproeifles

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083517 1
EAN/GTIN 4260205361399
Nummer fabrikant 6020030

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kunststof reservoir. Handzame paddenstoelknop voor drukopbouw. Verstelbare spuitkop van sproeinevel tot puntstraal.
Doorontwikkelde, bijzonder chemisch resistente Viton-afdichting.

Toepassing:

Bestand tegen gebruikelijke vloeistoffen met oplosmiddelen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen