Drukspuit met 2 verschillende spuitkoppen 2

Artikelnummer: 083515 2
op aanvraag
Op voorraad
1.162 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 2 l
Maximale werkdruk 3 bar
Materiaal afdichting Viton
Materiaal spraykop PA
Materiaal spuitnippel Messing
Producttype Sproeifles

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083515 2
EAN/GTIN 2050001652898

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kunststof reservoir. Handzame paddenstoelknop voor drukopbouw. Verstelbare spuitkop van sproeinevel tot puntstraal.
 2 Spuitkoppen in verschillende lengtes, spuit in elke stand, met Viton-afdichting. Met vergrendelhendel voor continu sproeien.

Toepassing:

Bestand tegen gebruikelijke vloeistoffen met oplosmiddelen, koolwaterstoffen (remmenreiniger), minerale oliën en vetten.Niet geschikt voor agressieve vloeistoffen die de Viton-dichting kunnen aantasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen