{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
ATEX-zone | Zone 1; Zone 21 | |
Lichtstroom | 1.500 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 750 lm | |
Brandduur | 2 h | |
Brandduur stand 2 | 4 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Kleurtemperatuur | 6.500 K | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ijzerfosfaat | |
Accucapaciteit | 1,4 Ah | |
Accuspanning | 19,2 V | |
Totale lengte | 270 mm | |
Totale breedte | 266 mm | |
Totale hoogte | 123 mm | |
Gewicht | 3.900 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081524 NOVA-EXR | |
Nummer fabrikant | NOVA EX R |