Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

LED-EX hoofdlamp met batterij EXH8

Artikelnummer: 081474 EXH8

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer EXH8
IP-klasse IP 68
ATEX-zone Zone 0; Zone 20
Kleur behuizing zwart
Lichtstroom 180 lm
Lichtstroom stand 2 50 lm
Brandduur 15 h
Brandduur stand 2 40 h
Reikwijdte lichtbundel 65 m - 120 m
Energievoorziening Batterijvoeding
Advanced Focus System (AFS) ja
Aantal inbegrepen batterijen 3
Batterijtype Mignon, AA
oplaadbaar nee
Kop-⌀ 41 mm
Gewicht 345 g
Levering met riemtasje nee
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081474 EXH8
Nummer fabrikant 501017

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige hoofdlamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijnen.
Hoofdlamp met hoog draagcomfort, scherp te stellen en met rood achterlicht. Comfortabele ‘Magnetic Switch’ voor eenvoudige bediening met handschoenen en veiligheidsuitrusting.
Comfortabele ‘Magnetic Switch’ voor eenvoudige bediening met handschoenen en veiligheidsuitrusting.
Hoofdlamp met hoog draagcomfort, scherp te stellen, met rood achterlicht.

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterijen (3 × AA).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen