Nippel met buitendraad Set 5-delig, Aansluit-buitendraad: 3/8inch

Artikelnummer: 080330 3/8
Prijs instellen 5 Stuk (5,36 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-buitendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluit-buitendraad 3/8 inch
Producttype Nippel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080330 3/8
EAN/GTIN 7391390327260
Nummer fabrikant 304105154

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële stalen nippel van gehard staal, verzinkt, euronorm 10.4.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Nippel met buitendraad Set 5-delig, Aansluit-buitendraad: 3/8inch

Nippel met buitendraad Set 5-delig, Aansluit-buitendraad: 3/8inch

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 26,80
(5,36 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 35,20
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Aansluit-buitendraad 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch
Maximale werkdruk 35 bar
Setinhoud 10
Producttype Nippel Nippel Nippel
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen