• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Veiligheidskoppeling met slangaansluiting

Artikelnummer: 080328
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
85 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De stalen persluchtkoppelingen hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:
  • Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.
  • Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.
  • Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.
  • Rendement − de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.

De eSafe veiligheidskoppeling komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweepslag).
Debiet: 4000 l/min, maximale werkdruk 16 bar
Materiaal: verzinkt staal / messing

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties door een geringe aansluitkracht en een compact en makkelijk vast te pakken ontwerp.

Tip:

Perslucht-veiligheidskoppeling CEJN serie 410 eSafe (met ontluchtingsfunctie) voldoet aan de Europese norm 10.4 (nominale ⌀ 10,4 mm) debiet maximaal 4000 l/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "410"