{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 118HCSBS | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.000 W | |
Inhoud van de bak | 25 l | |
Lengte | 510 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Hoogte | 950 mm | |
Aantal turbines | 1 | |
Luchtvolumestroom | 45 l/s | |
Vacuüm | 215 mbar | |
Geluidsproductie | 75 dB(A) | |
Gewicht | 26 kg | |
Producttype | Nat- en droogzuiger |
Artikelnummer | 078558 118HCSBS | |
Nummer fabrikant | 4010100026 |