{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | KBC 35 | |
Wattage | 1.100 W | |
Maximaal toerental | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Gereedschapsopname afmeting | 3/4 inch Weldon | |
Maximale tap-⌀ in staal | M12 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 16 mm | |
Boordiepte | Kernboor in staal maximaal 35 mm | |
Maximale verzink-⌀ | 32 mm | |
Lengte magneetvoet | 175 mm | |
Breedte magneetvoet | 80 mm | |
Werkslag | 46 mm | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Hoogte | 169 mm | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 076526 72721561 | |
Nummer fabrikant | 72721561000 |