Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Power-tape GPH

Artikelnummer: 083784 GPH

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GPH-110GF
Type plakband dubbelzijdig
Dragermateriaal PE
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 3,7 N/mm
Rekbaarheid 300 %
Bijzonderheid vochtbestendig; buigzaam; bestand tegen hoge temperaturen; dempend; schuifbestendig
Toepassing Afdichten; Monteren; Bevestigen
temperatuurbestendig tot 150 °C
Materiaal afdekking Gesiliconiseerde PE-film
Opslagtemperatuur 16 °C - 25 °C
Magazijn luchtvochtigheid 40 % - 65 %
Minimale houdbaarheid 24 maand
Kleur grijs
Lengte 3 m
Breedte 19 mm
Dikte 1,1 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083784 GPH
Nummer fabrikant 7100101624

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige hoogwaardige tape, zuivere acrylaatlijm (VHB™) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.
3M™ GPH-110GF is geschikt voor metalen, hoge temperaturen en vóór de poedercoating.

Toepassing:

Geschikt voor metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en een groot aantal kunststoffen. Voor binnen- en buitengebruik.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.
Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar.