Uitvoering:
Olie- en chemicaliënbindvlies met buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De bindvliezen zijn van 100% polypropyleen en geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.
Artikelen in de uitvoering OIL nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering UNI nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën).
Noodgevallenset voor de bestrijding van lekkages, met opnamecapaciteit van 75 l.
Levering:
Kunststof koffer met deksel en intrekbare handgreep, 35 First doeken HW 40 × 50 cm, 3 zuigslangen ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 zuigslang ⌀ 7 cm × 3 m, 2 kussens 40 × 40 cm, 10 reinigingsdoekjes, 3 afvalzakken, 1 paar handschoenen.