Beschermingsoverall type 5/6 Tyvek® 200 EasySafe wit

Artikelnummer: 098300
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
896 stuks direct leverbaar
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 200 EasySafe type 5/6, model CHF5. Robuust en licht pak met capuchon voor een uitstekende ademing en optimale bescherming bij minder veeleisende toepassingen. Elastiek aan capuchon, mouw- en pijpuiteinden, en in het taillebereik. Zacht polyethyleenvlies dat lucht en waterdamp doorlaat.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen