• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Systeemkofferkast 2000/6

Artikelnummer: 954625 2000/6
2000/6
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 225
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Deuropeningshoek 225 graden
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Hoogte 2.000 mm
Breedte 550 mm
Diepte 550 mm
Nuttige hoogte 1.820 mm
Aantal legborden 6
Kastfronten Doorzichtige vleugeldeur
Gewicht 81 kg
Producttype Stellingkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954625 2000/6

Omschrijving

Uitvoering:

Kast met doorzichtige deuren voor de opslag van systeemkoffers nr. 693330 e.v. Bescherm uw gereedschaps- of systeemkoffers tegen ongewenste toegang. Inclusief 6 legborden nr. 954628 maat 550, met geleiderails en aanslaglijst achter.

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, deuren signaalblauw RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten

Reserveonderdelen