Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Liggerpaar EGN Duo 150×50×1,5, Liggerlengte: 3600mm

Artikelnummer: 991364 3600

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Liggerlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Liggerhoogte 150 mm
Liggerlengte 3.600 mm
Belastbaarheid per liggerpaar 3.322 kg
Toepassingsgebied Stelling
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991364 3600
Nummer fabrikant 46431-2

Omschrijving

Uitvoering:

Koudgevormde rechthoekprofielen met aangelaste flenzen. Elke flens heeft maximaal 5 sterke haken voor een optimale lastinvoering in de palletstelling staanders.

T.b.v.:

Palletstellingen vanaf bouwjaar 08/2018 tot 05/2022.

Levering:

2 liggers voor het inhangen in staanderframes, inclusief resp. 2 borgpennen.

Kleur:

Overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

Tip:

andere liggers met liggerlengte 2700 mm vindt u onder nr. 991337, 991341, 991345 in de hoofdcatalogus band 3.
Voor stellingen tot bouwjaar 05/2022 mogen liggers alleen in vervanging bij beschadiging worden gebruikt. Bij wijziging van de stelling, bijv. inbouw van extra liggerniveaus, moet een nieuwe berekening plaatsvinden volgens DIN 15512:2020.