{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Schijfbreedte | 1 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563440 115 | |
EAN/GTIN | 4007220103890 | |
Nummer fabrikant | 4007220103890 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Slijpschijf SGP STEEL EXTRA SMAL, Schijf-⌀: 115mm
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 3,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.772 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | 90 graden |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
Schijf-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | A |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |