• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Klitschijf Cubitron™II 947A ⌀ 125 mm

Artikelnummer: 567521
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 2,54
  • van 25
    vanaf € 2,12
op aanvraag
Leverbaar
16.186 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Omschrijving

Uitvoering:

De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en in combinatie met klitsteunschijf, bijv. nr. 567760, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.
Klitschijven met nauwkeurig gevormde Cubitron™ II keramische korrel (zelfscherpend) en sterk X-weefsel. Zeer hoge afneemcapaciteit en standtijd.

Toepassing:

Op haakse schuurmachines of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid 40 m/s.
Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium.

Tip:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902566950. Minislijpsysteem ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm zie nr. 554005 e.v.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Cubitron™II"