Ronde borstels op stift, siliciumcarbide (SIC) ⌀ 38 mm

Artikelnummer: 575050
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
622 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde borstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten. Hoge vormvastheid dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd. Nylonborstels met zeer hoog gehalte siliciumcarbidekorrels voor universeel gebruik.
6 mm schacht, vast ingegoten.

Voordeel:

  • Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.
  • Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.
  • Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.
  • Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.
  • Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

Op CNC-bewerkingscentra en bij gebruik van robots, met name bij nat slijpen met koelsmeermiddel. Voor het bewerken van zij- en binnenvlakken: precies afbramen (bijv. schroefdraden), afronden van snijkanten, fijnbewerken na het frezen, afwerken van oppervlakken.

Tip:

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Innovationen der Hoffmann Group"