Schuurband normaal korund (A) KK841F 100×3500 mm

Artikelnummer: 558172
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 15,84
  • van 10
    vanaf € 13,20
op aanvraag
Leverbaar
42 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer flexibele schuurband bestrooid met normaal korund (A).Ideale aanpassing aan de werkstukcontour.De sterk slijpende extra laag (TOP-Size) zorgt voor een koele slijping en fungeert als scheidingslaag bij materialen die de neiging hebben om te smeren.

Toepassing:

Ideaal voor het slijpen van contouren of profiel slijpen met concave en convexe contactrollen. Bijzonder geschikt voor chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, messing en brons, evenals titanium en aluminium. Bewerking van armaturen, beslag, turbineschoepen, zeer fijne onderdelen, implantaten en chirurgische instrumenten. Toepassing bij hand- en robotschuren op conventionele smalbandmachines van o.a. IMM, Löser, Greif, Rema.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar.Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling.Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen