{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX15 | |
Meslengte | 200 mm | |
totale lengte | 225 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Punt | zwart | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 625231 TX15 | |
EAN/GTIN | 4045197950505 | |
Nummer fabrikant | 625231 TX15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Stiftsleutel voor Torx®, lang, met dwarsgreep, Torx®-profiel: TX15
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
€ 6,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
995 stuks direct leverbaar
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
totale lengte | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
Meslengte | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Punt | zwart | zwart | zwart |
Materiaal handgreep | Haptopreen | ||
Torx®-profiel | TX15 | TX15 | TX15 |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |