Momentsleutel zonder schaal met omschakelbare ratel

Artikelnummer: 657460
Korting
vanaf  171,50 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
335 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Eenarmige momentsleutel zonder instelschaal. Instellen van het gewenste draaimoment met instelgereedschap nr. 657452 gr. 1 in combinatie met een geschikte tester.
Vast ingebouwde omschakelbare ratel met uitwerper − voor rechtsom en linksom aanhalen. Momentsleutel alleen rechtsontkoppelend.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een ‘dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment bij seriewerk.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

± 2% van de ingestelde waarde.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Control Messtechnik Preisaktion"
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
    Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen