{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Aantal delen | 30 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch; 1/2 inch | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Lengte | 355 mm | |
Breedte | 235 mm | |
Hoogte | 65 mm | |
Bitsoort | Dopsleutel voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 630035 | |
Nummer fabrikant | 1557/30 |