{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte A | 80 mm | |
Spanbereik b | 65 mm | |
Bekhoogte C | 30 mm | |
Lengte basisdeel a | 233 mm | |
Totale hoogte c | 64 mm | |
Gewicht | 4 kg | |
Producttype | Boormachine-handmachineklem |
Artikelnummer | 365045 80 | |
EAN/GTIN | 4045197771018 | |
Nummer fabrikant | 365045 80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
BOORMACHINE-HANDMACHINEKLEM, Bekbreedte A: 80mm
op aanvraag
Op voorraad
348 stuks direct leverbaar
€ 83,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
646 stuks direct leverbaar
€ 269,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte A | 80 mm | 80 mm | |
Bekhoogte C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Totale hoogte c | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
Gewicht | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
Lengte basisdeel a | 233 mm | 158 mm | 238 mm |
Spanbereik b | 65 mm | 77 mm | 120 mm |
Producttype | Boormachine-handmachineklem | Boormachine-handmachineklem | Boormachine-handmachineklem |