Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Opspanbek pendel mobiel 160

Artikelnummer: 361337 160

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 160
Bekbreedte b 132 mm
c 30 mm
Bekhoogte h 25 mm
Beklengte l 250 mm
Geschikt voor kleurcode LCV125G; Titan 2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361337 160
Nummer fabrikant 6921844072042

Omschrijving

Toepassing:

Opspanbek mobiel pendelend voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken, nodig voor het spannen van ongelijkmatige werkstukken.

T.b.v.:

Titan 2 nr. 361302.

Tip:

Wigopnames + accessoires nr. 361341361352, klemstukken nr. 361238361250.