Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Krachtspanklem slank, SK 40, ⌀ D1: 16mm

Artikelnummer: 300788 16

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Spantangbuiten-⌀ D 38 mm
Geschikte aantreksleutel nr. 309747 S16
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300788 16
Nummer fabrikant 300788 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geringe wrijving door naaldlager.
  • Beschermd met anticorrosiecoating.
  • Stof- en waterdicht.
  • Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.
  • Flexibel spanbereik door middel van spantangen.

Spankracht tot 150 Nm bij ⌀ 12, 300 Nm bij ⌀ 16 en 400 Nm bij ⌀ 20. Balanceerkwaliteit G2,5 bij 15000 min-1.

Voordeel:

  • Geringe storende contour door slanke constructie.
  • Lange gereedschapsstandtijden.
  • Trillingsbeperkende eigenschappen.
  • Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten nr. 308600308806.
Spantangen nr. 309581309582.