ER-spantang ER 16

Artikelnummer: 308901
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1.251 stuks direct leverbaar
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

De span-⌀-overbrugging is steeds tot 1 mm kleiner, bijv. ⌀ 10 − 9 mm, behalve bij ⌀ 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm).
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen