Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring BT 40 kort

Artikelnummer: 302596
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
111 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Omschrijving

Uitvoering:

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min-1. Met afsluitbare koelkanaalboringen.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835.
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen