Meelopende draaibankcenter met analoge drukweergave en verlengde punt, Morseconus: 3

Artikelnummer: 321740 3
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 55
  • Energievoorziening: energy-harvesting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK3
IP-klasse IP 55
Energievoorziening energy-harvesting
Behuizing-⌀ 60 mm
Nuttige lengte B 115 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 12 mm
Grootste punt-⌀ 40° A 28 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Puntlengte C 39 mm
Voor werkstukgewicht 200 kg
Maximale axiale spankracht 950 daN
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 321740 3
EAN/GTIN 4045197947895
Nummer fabrikant 321740 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • De aanwezige spandruk kan direct op het basisdeel worden afgelezen via de analoge of digitale weergave.
  • De centerpunt wordt gesteund door een schotelveerpakket met een veerweg van ca. 3,7 mm analoog en 2,6 mm of 2,8 mm digitaal.
  • Korte, stabiele constructie met lang geleide as, centerpunt doorgehard en fijn geslepen.
  • Zeer hoge nauwkeurigheid door precieze wentellagering.
  • Met afdrukschroefdraad en afdrukmoer.
  • Met speciale afdichting tegen vuil en koelvloeistof, onderhoudsvrij door continue smering.

Met verlengde punt, punthoek 60°/40°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Functie:

IP55: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Overal waar de spandruk binnen bepaalde grenzen moet worden gehouden om het werkstuk niet te vervormen of met voldoende druk veilig te spannen.
  • Als tegencenter voor hydromechanische kopmeenemers nr. 327451327541, omdat de meenemers altijd in het werkstuk moeten worden gedrukt.
  • Bij werkstukken die door grote verspaningswarmte sterker uitzetten.
  • Voor het spannen van lange, slanke werkstukken om doorbuigen te voorkomen.
  • Voor het spannen van zware werkstukken waarbij de spandruk moet worden gecontroleerd.