GARANT Master Steel SlotMachine VHM-ruwfrees met inwendige koeling HPC TiAlN

Artikelnummer: 205551
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
72 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: NR
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: 0,4×D bij kanten; 0,5×D bij kanten

Omschrijving

Uitvoering:

Met nieuw kartelprofiel, geoptimaliseerd voor hogere voedingssnelheden. Verbeterde snijkantbescherming door lichte snijkantafronding. Enorme buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijn korrelsubstraat.
Voeding per tand tot 0,1 mm bij een diepte van maximaal 2×D (in de volle groef) mogelijk.
Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor een goede spaanafvoer.

Voordeel:

De gereedschapsgeometrie maakt bijzonder klein gerolde spanen mogelijk die via vlakke spaangroeven worden afgevoerd. Hierdoor blijft het gereedschap extreem kernstabiel. Insteekhoek, dankzij royale kopse vrijloop, van maximaal 10° mogelijk.

Toepassing:

Voor de ruwe bewerking, bijzonder geschikt voor vollegroefbewerking.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Steel"
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
    ⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen