Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

VHM-paraboolfrees met stompe conische vorm α/2 = 72° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / Rw: 12/100mm

Artikelnummer: 207556 12/100

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / Rw (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie PPC
Snijlengte Lc 2,5 mm
Werkradius R2 100 mm
Snijkantradius R1 2 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 60 HRC 0,035 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 60 HRC 0,04 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207556 12/100
Nummer fabrikant 207556 12/100

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
200
Staal < 55 HRC
H
170
Staal < 60 HRC
H
150
Staal < 65 HRC
H
110
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance gereedschap voor uiterst efficiënte nabewerking van oppervlakken met vrije vorm. Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten binnen een zeer korte verwerkingstijd. Voor gebruik op moderne 5-assige freesmachines met CAD/CAM-ondersteuning.

Advies:

Als overmaat voor nabewerken adviseren wij 0,05 tot 0,2 mm.

Tip:

RW toont de werkradius op het gereedschap.
Naslijpen niet mogelijk!
Voor grondvlakbewerking en omzeiling van storende contouren.