VHM-afbramer, meelopend en terugtrek TiAlN

Artikelnummer: 208185
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
165 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,05
  • Verzinkboorpunthoek: 90

Omschrijving

Uitvoering:

Extra lange schacht.
Dubbel geslepen kopdeel met hoek van 45°.

Toepassing:

Voor universeel gebruik in bijna alle materialen. De nieuw ontwikkelde coating voorkomt effectief vorming van opbouwsnijkanten - ook in aluminium en RVS.
Voor het meelopend en tegenlopend afbramen en afschuinen, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Uitermate geschikt voor contourwerkzaamheden.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen