RC.T 0602, Soort: HU7310-1

Artikelnummer: 260620 HU7310-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,30 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RCGT 0602
Soort HU7310-1
Snijmateriaal HM
Coating ongecoat
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260620 HU7310-1
EAN/GTIN 4062406058388
Nummer fabrikant 260620 HU7310-1

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 
droog