Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Wisselplaatschroevenset 10-delig 1

Artikelnummer: 269436 1

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX8
Schroefdraad M3
Lengte L 7,3 mm
Aanhaalmoment 2,25 Nm - 5 Nm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269436 1