Uitvoering:
Stabiel scharend onderstel met een platform van glad plaatstaal. Voor het traploos heffen en laten zakken van lasten, gepalletiseerde goederen en draadboxen, en voor nivellering van materiaal bij aanbrenging op machines. Toepassing op industriële vloeren zonder putinbouw dankzij de extreem lage constructie. Veilige en ongevaarlijke bediening via drukschakelaar met de functies omhoog/omlaag in dodemansschakeling en nood-uit. Overbelastingsbeveiliging door ingebouwde drukbegrenzingsklep. Optimale veiligheid tijdens gebruik en onderhoud dankzij geïntegreerde leidingbreukafsluiter en onderhoudssteunen.
Norm:
DIN EN 1570-1; Machinerichtlijn 2006/42/EG en ongevalpreventievoorschriften.
Tip:
- Omgevingstemperatuur binnenlocaties van 0 °C tot 40 °C.
- Vóór ingebruikname moeten inbouw en elektrische aansluitingen worden gecontroleerd door een deskundige.
- Controleer de aanwezige vloeromstandigheden met betrekking tot het totaalgewicht van de heftafel.