• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Bloc multiprise IP44

Réf.: 081165
  • Indice de protection IP: IP 44

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
Puissance nominale déroulé 3 500 W
Nombre de prises 5
Longueur bloc 520 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H07RN-F
Longueur câble 2 m
Interrupteur marche/arrêt oui
Type de produit Bloc multiprise
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081165

Description

Exécution:

Blocs multiprises étanches aux projections d’eau avec couvercles à fermeture automatique et joints d’étanchéité. Boîtier en plastique antichocs et résistant à la rupture avec arceau de suspension robuste.
  • Avec interrupteur de sécurité éclairé

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.