• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Bloc multiprise avec interrupteur

Réf.: 081161

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance nominale déroulé 3 500 W
Nombre de prises 6
Longueur bloc 340 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H05VV-F
Longueur câble 1,5 m
Interrupteur marche/arrêt oui
Type de produit Bloc multiprise
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081161

Description

Exécution:

Avec interrupteur de sécurité éclairé et prises orientées à 45°.