Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Station de soudage ANA60

Réf.: 082300 ANA60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ANA60
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance de chauffage 190 W
Temps de chauffe à 280 °C env. 60 s
Puissance de chauffage 60 W
Plage de réglage de la température de la panne 150 °C - 450 °C
Poids du fer à souder sans fil d'alimentation 60 g
Type de produit Station de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082300 ANA60
Réf. fabricant 0ANA60

Description

Exécution:

Stations de soudage à régulation de température avec élément chauffant CPT en céramique et pannes à souder Ersadur longue durée grâce à la chauffe intérieure (réglage de température précis).
Modèle de base présentant un excellent rapport qualité-prix.

Utilisation:

Pour soudages répondant à toutes les exigences de l’électronique et de l’électrotechnique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange