Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

DNMG 150604 R UNI

Réf.: 253679 UNI

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150604 R
Nuance HB7035
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux UNI
Prof. coupe ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 55 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 253679 UNI

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.