Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

DCGT 11T304 L UNI

Réf.: 262163 UNI

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 11T304 L
Nuance HB7035
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux UNI
Prof. coupe ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 55 m/min - 230 m/min
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 262163 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents