Fraise à dresser à 90° 5720VZ16 avec filetage

Réf.: 220806
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
3 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Description

Exécution:

Les corps de fraise avec queue cylindrique sont équilibrés à une valeur G = 6,3 à 30000 tr/min. Les fraises à alésage et les fraises à interface modulaire doivent être équilibrées avec le porte-outils avant l'usinage à grandevitesse. Leur construction permet l'installation de toutes les plaquettes à rayon jusqu'à re=6,0mm sans modification du porte-outils ni correction de longueur.