Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de plaquettes à rayons 16/1-3

Réf.: 231526 16/1-3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7525
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231526 16/1-3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
250
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes à rayons à 2 arêtes.

Utilisation:

Pour rayons convexes sur les ⌀ extérieurs ou dans des alésages.

Adapté(s) pour:

231500 réf. 16

Contenu:

1 plaquette réversible à rayons de chaque 231525: Réf. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange