• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Plaquette pour foret à centrer CN 10

Réf.: 231520 10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 10
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Code ISO SOGT 080208
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231520 10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour le pré-perçage CN et le chanfreinage. Egalement pour le dressage en cas d’utilisation fixe sur tour. Ne pas utiliser pour la gravure.

Remarque(s):

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.