Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs et extérieurs 55° HB7735

Réf.: 218078
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
27 article(s) en stock
  • Type de filetage: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes pour avances élevées et haute productivité.
Une arête de coupe.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs et extérieurs 55° suivant la norme B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Classe de tolérance Classe A moyenne.

Remarque(s):

Lors du montage, toujours veiller à une face homogène des plaquettes, au risque d'endommager les filets! (Exécution des faces avec ou sans marquage).
Avance fz = HB 7720 dans l'acier < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dent.
Avance fz = HB 7735 dans l'INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dent.