Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs et extérieurs 55° HB7720

Réf.: 218020
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
35 article(s) en stock
  • Type de filetage: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Description

Exécution:

Plaquettes robustes. Utilisables pour filetages à gauche et à droite.
  • Applications nombreuses grâce à une géométrie universelle des brise-copeaux.
  • Grande précision de répétabilité.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs et extérieurs 55° suivant la norme B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982. Classe de tolérance: classe A moyenne.