Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

APKT 1604 PDTR UNI

Réf.: 215761 UNI

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APKT 1604 PDTR
Type UNI
Nuance HB720
Type d'outils Carbure
Epaisseur plan de travail 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215761 UNI

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
320
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
50
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
170
CuZn
N
280
Graphite, PRFV, PRFC
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :