{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Série | Eco | |
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | MTJNR/L 2525X16 | |
Plaquette adaptée | TN.. 1604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 32 mm | |
Longueur totale L | 103,5 mm | |
Jeu de vis | 259023 1 | |
Sous-plaquette | 259031 31 | |
Bride de serrage | 259038 1 | |
Goupille | 259049 1 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251402 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197657060 |