{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Code ISO plaquette | WNMG 080404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | SP0819 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | S | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | 4E | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,55 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 120 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 150 m/min - 320 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252082 SP0819 | |
Réf. fabricant | 5652884 |