{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Code ISO plaquette | DCGW 070204 | |
Nuance | CBN725 | |
Type d'outils | Carbure | |
Type d'arête de coupe | G | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 250 m/min | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265510 G |