Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

CNMA 120408 F

Réf.: 255525 F

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMA 120408
Nuance CBN710
Type d'outils CBN
Type d'arête de coupe F
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255525 F

Tableau d’application

Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Modèle à usage unique – Réaffûtage superflu!
  • Une arête.

Remarque(s):

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d’angle disponibles sur demande.