• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Pointe fixe WS

Réf.: 323400
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
308 article(s) en stock

Description

Exécution:

Angle de pointe 60°, surfaces rectifiées.
Pointe entière en acier à outils, entièrement trempée.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Norme:

DIN 806