Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-lames de tronçonnage radial 32 mm

Réf.: 318842 32
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

pour hauteur de lame H 32 mm
Support HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 80 mm
L1 80 mm
⌀ ext. D 100 mm
Type de produit Porte-lames de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318842 32
Réf. fabricant HA6.AM3.K11.080

Description

Utilisation:

Pour le montage de lames de rainurage.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.