• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Porte-outils, forme B1 radial à droite, court 20 mm

Réf.: 319000 20
Remise
80,60 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme ZA
Queue ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319000 20
EAN / GTIN 4045197190987

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"